Beli resin epoxy clear di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- NIPPON PAINT Hi-Epoxy FillerDeskripsi:Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.Aplikasi Data- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :- Kering Sentuh: 2 Jam- Kering Keras: 6 Jam- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
- Non Brand Epoxy PrimerDeskripsi:EP-1000 adalah sebuah epoxy primer bertipe 2 komponen yang memiliki dasar solvent (pelarut) yang mana mengeras di suhu ruangan dan sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamide resin. Produk ini memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti penetrasi coating, daya rekat, tahan air, dan durabilitas.
- 3M Resin KitDeskripsi:Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.atribut:
- Overall Length (m): 0.4
- Applicable Voltage (V): 600 or less
- TRUSCO Number: 275-9748
- Avian Lem Epoxy Non SagDeskripsi:Avian Non-Sag Epoxy adalah lem epoxy 2 komponen yang mengandung filler sehingga dapat digunakan sebagai dempul. Produk ini diformulasikan khusus untuk perbaikan kapal kayu maupun besi. Avian Non-Sag Epoxy sangat sesuai untuk digunakan sebagai perekat untuk menutup retakan atau kerusakan, baik dalam keadaan lembab maupun basah.atribut:
- Coverage (m²/kg/layer): 5-8
- Drying Time (hour): 0.5 (touch dry), 24 (total dry)
- NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.atribut:
- Type of paint: 2 Component Epoxy
- Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
- Application Equipment: Brush, Roller
- Dry Press Time (hour): 12
- Cure Time (days): 6
- Dry Touch Time (hour): 5
- Size (kg): 20
- Texture: Gloss
- Belkote Clear Coat PU 2Katribut:
- Dust Free (minute): 20
- Film Thickness (micron): ~60-80
- Gloss Level (°): >95
- Megapoxy HICB Epoxy Adhesive Kit (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Megapoxy HICB is a two component pourable epoxy grout for backing crusher parts,grouting machinery, locking bearings, setting anchor bolts and chocking of machinery. It has outstanding compressive strength properties with very low shrinkage, and is economical to use compared with other epoxy resin systems. Part "A" is a white low viscosity liquid and is packed in a re-sealable plastic bucket. Part "B" is a blue coloured liquid and is packed in a screw capped plastic bottle. Accelerator is a clear brown liquid and is packed in a 250 ml. tin. METHOD OF USE : 1. Seal all crevices with putty (such as Megapoxy PF Rapid set putty) so that backing mixture does not leak out. 2. Make certain no settling has occurred in the resin by stirring, then add the hardener (Part "B") slowly with continual mixing. 3. Using low speed electric drill, mix well, but do not aerate. 4. Mix until uniform colour is obtained. 5. The mixture must be used immediately after mixing. 6. If ambient temperature is high, the kits should be stored in as cool a place as possible. High ambients will lead to greatly shortened usable life. 7. If topping up is required, then this can be carried out at a later date when it is convenient. 8. If adhesion is not required, one or both surfaces should be coated with wax or grease based release agent. 9. Allow Megapoxy HICB to harden before returning crusher into service.atribut:
- Size (L): 5
- Tensile Strength (MPa): 40-45
- Tensile Shear Strength (MPa): 11-13
- Compressive Strength (MPa): 105-120
- Cure Time (hour): Non Accelerated : 24 at 25°C 48 at 15°C, Accelerated : 6 at 25°C 12 at 15°C
- Setting Time (hour): Non Accelerated : 6 at 25°C 12 at 15°C, Accelerated : 2 at 25°C 4 at 15°C
- Working Time (minute): Non Accelerated : 30 at 25°C 60 at 15°C, Accelerated : 10 at 25°C 20 at 15°C
- Non Brand Epoxy Top CoatDeskripsi:KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama. - Tujuan penggunaan: 1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil. 2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb. 3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan. - Cara Penggunaan: a) Persiapan Permukaan: 1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif. 2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll. 3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang. 4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus. b) Pelapisan : 1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.atribut:
- Size (kg): 16
- Weight Ratio: 3:1 (Resin:Hardener)
- Curing Time (hour): '24 at 25°C
- Pot Life Duration: '60 ± 10 minutes at 25°C
- Touch Time (hour): '8 at 25°C
- Non Brand Epoxy Self LevelingDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.atribut:
- Size (kg): 24
- Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxyatribut:
- Size (kg): 1
- Drying Time Dry Touch (hour): 2
- Drying Time Perfect Dry (hour): 8
- No. of coating recommendations: 2-3
- Spread Rate (kg/m²): 9-10
- Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)atribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- Belkote Epoxy Filler Surfacesatribut:
- Mixing Ratio: 4:2:1
- Sanding Time (hour): 1
- Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
- Film Thickness (micron): 30
- Pot Life (hour): 8
- Surface Dry (minute): 15
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- Belkote Clear Coat PU 2KDeskripsi:BELKOTE PU 2K Clear Coat 8200 is a High Quality, Medium Solid 2–component Polyurethane–based Clear Coat that exhibits features:High gloss and high film buildExcellent flow and levellingGood polishing propertiesSuitable for matt finishes on large area (8200 Doff)Benefited from those exceptional features, this clear coat is suited either spot repair or full body repair. For optimum result, it is recommended to use BELKOTE PU Slow Dry Reducer as diluent.atribut:
- Mixing Ratio: 4:1:3
- Dust Free (minute): 15
- Tack Free (minute): 90
- Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
- Film Thickness (micron): ~60-80
- Gloss Level (°): >95
- Polishing Time (hour): 8-12
- Pot Life (hour): 7
- INDION ResinDeskripsi:Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.atribut:
- Volume (L): 25
- Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
- Operating pH Range: 0 to 14
- Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
- Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
- Resistance to Reducing Agents: Good
- Uniformity Coefficient: max. 1.7
- Belkote Clear Coat PU 2K DoffDeskripsi:BELKOTE PU 2K Clear Coat 8200 is a High Quality, Medium Solid 2–component Polyurethane–based Clear Coat that exhibits features:High gloss and high film buildExcellent flow and levellingGood polishing propertiesSuitable for matt finishes on large area (8200 Doff)Benefited from those exceptional features, this clear coat is suited either spot repair or full body repair. For optimum result, it is recommended to use BELKOTE PU Slow Dry Reducer as diluent.atribut:
- Mixing Ratio: 4:1:3
- Dust Free (minute): 15
- Tack Free (minute): 90
- Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
- Film Thickness (micron): ~60-80
- Gloss Level (°): >95
- Polishing Time (hour): 8-12
- Pot Life (hour): 7
Daftar Harga resin epoxy clear Terbaru October 2026
| Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen) | Rp27.900 |
| Non Brand Epoxy Resin Mortar | Rp2.799.900 |
| NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler | Rp41.900 |
| Non Brand Epoxy Primer | Rp2.399.900 |
| MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp56.900 |
| 3M Resin Kit | Rp3.799.900 |
| Avian Lem Epoxy Non Sag | Rp54.900 |
| NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy) | Rp4.799.900 |
| Belkote Clear Coat PU 2K | Rp61.900 |
| Megapoxy HICB Epoxy Adhesive Kit (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoxy%20Dua%20Komponen)/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Primer/cdP105469445-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/4vP106943175-1.jpg)


/gpP105478601-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Top%20Coat/ddP105469481-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Self%20Leveling/d4P105469472-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/P102362239-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/P102128053-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)